WEIDMULLER - WEI1137790000 WSI 25/1 10X38 1KV - 1137790000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 10,3x38 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
12 PZ
EAN
4032248961481
Codice prodotto
WEI1137790000
Cod. produttore
1137790000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 10,3x38 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...25 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
81 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
58 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
18 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


