pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1132050000 IE-PS-RJ45-FH-BK-B - 1132050000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - sì

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248912148

Codice prodotto

WEI1132050000

Cod. produttore

1132050000

Produttore

WEI

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Trasparente:

no

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER