pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1124190000 TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY - 1124190000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1124190000 TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 12.8 mm

  • Altezza - 90.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248905782

Codice prodotto

WEI1124190000

Cod. produttore

1124190000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

12.8 mm

Altezza:

90.5 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

87.8 mm

Presa per l\'inserimento di un relè industriale a innesto.