pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1123220000 TRS 5VDC 1CO EMPTY - 1123220000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile -

  • Numero di pin - 5

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248905379

Codice prodotto

WEI1123220000

Cod. produttore

1123220000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

89.6 mm

Profondità:

87.8 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.