pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1122860000 TRZ 5VDC 1CO - 1122860000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 4...6 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248904945

Codice prodotto

WEI1122860000

Cod. produttore

1122860000

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

4...6 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.4 mm

Altezza:

90.5 mm

Profondità:

87.8 mm

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.