WEIDMULLER - WEI1119800000 WSI 6/2/LD 10-36V LLC - 1119800000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4032248901081
Codice prodotto
WEI1119800000
Cod. produttore
1119800000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 6,3x32 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
36...36 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione nominale:
36 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
60 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
78.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
11.9 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


