WEIDMULLER - WEI1117980000 SAIB-M16-5/9 - 1117980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248898947
Codice prodotto
WEI1117980000
Cod. produttore
1117980000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
6 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP40
Schermato:
no


