WEIDMULLER - WEI1114890000 HDC 40D TOBU 1M40G CS - 1114890000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra
Posizione della staffa - Parte inferiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4032248894581
Codice prodotto
WEI1114890000
Cod. produttore
1114890000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
93 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
58 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
1
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


