pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1114861001 RSM 4RS 230VAC LP - 1114861001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1114861001 RSM 4RS 230VAC LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190009731

Codice prodotto

WEI1114861001

Cod. produttore

1114861001

Produttore

WEI

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

75 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

76 mm

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.