pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1112130000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG - 1112130000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1112130000 WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 5.08 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248891313

Codice prodotto

WEI1112130000

Cod. produttore

1112130000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

5.08 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER