pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1111130000 HDC 64D TSBU 1M50G - 1111130000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1111130000 HDC 64D TSBU 1M50G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 65.5 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248967711

Codice prodotto

WEI1111130000

Cod. produttore

1111130000

Produttore

WEI

Larghezza:

65.5 mm

Altezza:

94 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.