WEIDMULLER - WEI1107761001 RSM 8R 24VDC LP GEM.- - 1107761001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 8
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4008190011840
Codice prodotto
WEI1107761001
Cod. produttore
1107761001
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
8
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Larghezza:
145 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
87 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER