WEIDMULLER - WEI1105700000 VSPC BASE 1CL PW FG - 1105700000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Segnalazione nell'apparecchio - Senza
Applicazione - Tecnica informatica
Con contatto telecomunicazioni - no
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248881055
Codice prodotto
WEI1105700000
Cod. produttore
1105700000
Produttore
WEI
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Applicazione:
Tecnica informatica
Con contatto telecomunicazioni:
no
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


