pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1102200040 IE-C5DS4VG0040MCSA70-E - 1102200040

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1102200040 IE-C5DS4VG0040MCSA70-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 4 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118321920

Codice prodotto

WEI1102200040

Cod. produttore

1102200040

Produttore

WEI

Tipo di cavo:

SF/UTP

Categoria:

5

Lunghezza:

4 m

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Costruzione del cavo:

1×4

Configurazione pin:

Altro

Valore NPV:

65 %

Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 4 m.