pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1083050000 PSI 6/10 - 1083050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1083050000 PSI 6/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Altro

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Altro

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 250...250 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248945535

Codice prodotto

WEI1083050000

Cod. produttore

1083050000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Altro

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Altro

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

250...250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a spine

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

39.6 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.