pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1082990000 HDC IP68 24B TSS 1M50 - 1082990000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1082990000 HDC IP68 24B TSS 1M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248846610

Codice prodotto

WEI1082990000

Cod. produttore

1082990000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

58 mm

Altezza:

110.5 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-50...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER