WEIDMULLER - WEI1082860000 HDC IP68 24B TOS 1M32 - 1082860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Posizione della staffa - Altro
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4032248846177
Codice prodotto
WEI1082860000
Cod. produttore
1082860000
Produttore
WEI
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
58 mm
Altezza:
110.5 mm
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di cavità:
1
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-50...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER