pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1079400000 WQV 35N/4 - 1079400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1079400000 WQV 35N/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Dimensione modulare - 16 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190378271

Codice prodotto

WEI1079400000

Cod. produttore

1079400000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

4

Corrente nominale In:

125 A

Dimensione modulare:

16 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER