pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1069900000 WDS 2 - 1069900000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1069900000 WDS 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 22 A

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Beige

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190094850

Codice prodotto

WEI1069900000

Cod. produttore

1069900000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

22 A

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Beige

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER