pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1064950000 VSSC6 TRLDTAZ 24VAC/DC - 1064950000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 34...34 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.1 kA

  • Tensione permanente AC max. - 30 V

  • Tensione permanente DC max. - 42 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248830190

Codice prodotto

WEI1064950000

Cod. produttore

1064950000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

34...34 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

0.1 kA

Tensione permanente AC max.:

30 V

Tensione permanente DC max.:

42 V

Corrente di carico nominale:

12 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER