WEIDMULLER - WEI1064870000 VSSC6TRGDT24VAC/DC10KA - 1064870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 34...34 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Tensione permanente AC max. - 30 V
Tensione permanente DC max. - 42 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248830121
Codice prodotto
WEI1064870000
Cod. produttore
1064870000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
34...34 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Tensione permanente AC max.:
30 V
Tensione permanente DC max.:
42 V
Corrente di carico nominale:
12 A
Livello di protezione filo/filo:
150 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


