WEIDMULLER - WEI1064610000 VSSC6 MOV 120VAC/DC - 1064610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120...120 V
Tensione nominale DC - 170...170 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 1.5 kA
Tensione permanente AC max. - 150 V
Tensione permanente DC max. - 212 V
Confezione
5 PZ
EAN
4032248829927
Codice prodotto
WEI1064610000
Cod. produttore
1064610000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
120...120 V
Tensione nominale DC:
170...170 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
1.5 kA
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
212 V
Corrente di carico nominale:
12 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


