pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1064350000 VSSC6SL LD24VAC/DC0.5A - 1064350000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1064350000 VSSC6SL LD24VAC/DC0.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 34...34 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 30 V

  • Tensione permanente DC max. - 42 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248829712

Codice prodotto

WEI1064350000

Cod. produttore

1064350000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

34...34 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2.5 kA

Tensione permanente AC max.:

30 V

Tensione permanente DC max.:

42 V

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente di carico nominale:

500 A

Livello di protezione filo/filo:

150 V

Livello di protezione filo/terra:

150 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

150 V

Frequenza:

3.2...3.2 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER