pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1064050000 VSSC4 GDT 110VAC/DC20KA - 1064050000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 110...110 V

  • Tensione nominale DC - 156...156 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 138 V

  • Tensione permanente DC max. - 195 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248829460

Codice prodotto

WEI1064050000

Cod. produttore

1064050000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

110...110 V

Tensione nominale DC:

156...156 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Tensione permanente AC max.:

138 V

Tensione permanente DC max.:

195 V

corrente impulsiva (10/350):

2.5 kA

Corrente di carico nominale:

20 A

Livello di protezione filo/filo:

1000 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Larghezza di montaggio:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER