WEIDMULLER - WEI1064040000 VSSC4 GDT55VUC 20KA EX - 1064040000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 55...55 V
Tensione nominale DC - 80...80 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Tensione permanente AC max. - 55 V
Tensione permanente DC max. - 38 V
Confezione
5 PZ
EAN
4032248829453
Codice prodotto
WEI1064040000
Cod. produttore
1064040000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
55...55 V
Tensione nominale DC:
80...80 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Tensione permanente AC max.:
55 V
Tensione permanente DC max.:
38 V
Corrente di carico nominale:
300 A
Livello di protezione filo/filo:
1900 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Larghezza di montaggio:
12.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


