WEIDMULLER - WEI1064010000 VSSC4 MOV 150VAC/DC - 1064010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 150...150 V
Tensione nominale DC - 212...212 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 3.7 kA
Tensione permanente AC max. - 188 V
Tensione permanente DC max. - 266 V
Confezione
5 PZ
EAN
4032248829422
Codice prodotto
WEI1064010000
Cod. produttore
1064010000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
150...150 V
Tensione nominale DC:
212...212 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
3.7 kA
Tensione permanente AC max.:
188 V
Tensione permanente DC max.:
266 V
Corrente di carico nominale:
20 A
Livello di protezione filo/filo:
700 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


