WEIDMULLER - WEI1063990000 VSSC4 MOV 120VAC/DC - 1063990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120...120 V
Tensione nominale DC - 170...170 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 3.7 kA
Tensione permanente AC max. - 150 V
Tensione permanente DC max. - 212 V
Confezione
5 PZ
EAN
4032248829415
Codice prodotto
WEI1063990000
Cod. produttore
1063990000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
120...120 V
Tensione nominale DC:
170...170 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
3.7 kA
Tensione permanente AC max.:
150 V
Tensione permanente DC max.:
212 V
Corrente di carico nominale:
20 A
Livello di protezione filo/filo:
600 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


