WEIDMULLER - WEI1063840000 VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A - 1063840000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 34...34 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA
Tensione permanente AC max. - 30 V
Tensione permanente DC max. - 42 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248829286
Codice prodotto
WEI1063840000
Cod. produttore
1063840000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
34...34 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
2.5 kA
Tensione permanente AC max.:
30 V
Tensione permanente DC max.:
42 V
Corrente di carico nominale:
500 A
Livello di protezione filo/filo:
107 V
Livello di protezione filo/terra:
0 V
Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:
0 V
Frequenza:
3.4...3.4 MHz
Frequenza limite:
3.4 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER