pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1063810000 VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX - 1063810000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 34...34 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 30 V

  • Tensione permanente DC max. - 34 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248829255

Codice prodotto

WEI1063810000

Cod. produttore

1063810000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

34...34 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2.5 kA

Tensione permanente AC max.:

30 V

Tensione permanente DC max.:

34 V

Corrente di carico nominale:

300 A

Livello di protezione filo/filo:

2000 V

Frequenza:

3.4...3.4 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Larghezza di montaggio:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovracorrente nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per proteggere i circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR) nelle applicazioni in aree pericolose (area Ex). È omologato per essere utilizzato in questa applicazione. Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER