pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1062670000 WQV 6/6 - 1062670000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1062670000 WQV 6/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 6

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190261771

Codice prodotto

WEI1062670000

Cod. produttore

1062670000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

6

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

400 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Giallo

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.