pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1062320150 SAIL-M12WM12G-PB-1.5D - 1062320150

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1062320150 SAIL-M12WM12G-PB-1.5D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di cavo - Altro

  • Colore del rivestimento - Viola

  • Tipo di connettore collegamento 1 - M12

  • Tipo di connettore collegamento 2 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248812431

Codice prodotto

WEI1062320150

Cod. produttore

1062320150

Produttore

WEI

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di cavo:

Altro

Colore del rivestimento:

Viola

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

M12

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.