pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1060730000 SAI-Y-4S-M12/M12 - 1060730000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248810192

Codice prodotto

WEI1060730000

Cod. produttore

1060730000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

4 A

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.