pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1060580000 BVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX - 1060580000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1060580000 BVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248809967

Codice prodotto

WEI1060580000

Cod. produttore

1060580000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Numero di poli:

3

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

57 A

Colore del corpo:

Nero

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Tensione nominale:

1000 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...10 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a spine

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Codice RAL (simile) scatola:

9011

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-50...125 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER