WEIDMULLER - WEI1059900050 IE-C5DB4RE0050MCAXXX-X - 1059900050
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Lunghezza - 5 m
Tipo di cavo - SF/UTP
Colore del rivestimento - Nero
Costruzione del cavo - 1×4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248808632
Codice prodotto
WEI1059900050
Cod. produttore
1059900050
Produttore
WEI
Categoria:
5e
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
SF/UTP
Colore del rivestimento:
Nero
Costruzione del cavo:
1×4
Tipo di connettore collegamento 1:
M12
Tipo di connettore collegamento 2:
Altro
Corpo esterno del connettore collegamento 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Materiale del corpo del connettore collegamento 1:
Plastica
Corpo esterno del connettore collegamento 2:
Senza
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Resistente alla fiamma:
Secondo IEC/EN 60332-3-24
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Configurazione pin:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP67
Valore NPV:
66 %
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER