pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1059750030 IE-C5DD4UG0030MCAXXX-X - 1059750030

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1059750030 IE-C5DD4UG0030MCAXXX-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Costruzione del cavo - 1×4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248808038

Codice prodotto

WEI1059750030

Cod. produttore

1059750030

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

3 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Verde

Costruzione del cavo:

1×4

Tipo di connettore collegamento 1:

M12

Tipo di connettore collegamento 2:

Estremità libera

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Senza

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente alla fiamma:

Secondo IEC/EN 60332-3-24

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Valore NPV:

66 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER