pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1058520000 ZSI 2X6/4X2.5 FC - 1058520000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1058520000 ZSI 2X6/4X2.5 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248806348

Codice prodotto

WEI1058520000

Cod. produttore

1058520000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

32...32 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Altezza:

93 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

47 mm

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

16 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER