WEIDMULLER - WEI1058310000 IE-BP-V14P - 1058310000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Colore - Nero
Grado di protezione (IP), montato - IP67
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4032248799404
Codice prodotto
WEI1058310000
Cod. produttore
1058310000
Produttore
WEI
Forma:
Rettangolare
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Calotta di protezione per la sigillatura del connettore femmina


