pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1057860000 WQV 4/5 - 1057860000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1057860000 WQV 4/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 5

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare - 6.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190067380

Codice prodotto

WEI1057860000

Cod. produttore

1057860000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

5

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare:

6.1 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER