pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1054060000 WQV 2.5/6 - 1054060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1054060000 WQV 2.5/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 6

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare - 5.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190102272

Codice prodotto

WEI1054060000

Cod. produttore

1054060000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

6

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare:

5.1 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER