pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1050200000 WHP 2.5-35N/10X3 - 1050200000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1050200000 WHP 2.5-35N/10X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - sì

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2 mm

  • Fissabile a scatto - sì

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190139636

Codice prodotto

WEI1050200000

Cod. produttore

1050200000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

sì

Colore:

Beige

Spessore:

2 mm

Fissabile a scatto:

sì

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER