WEIDMULLER - WEI1043150000 SL-SMT 3.50/12/180G 3.2SN BK TR - 1043150000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Esecuzione del contatto - Spina
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 13 A
Confezione
36 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4032248773381
Codice prodotto
WEI1043150000
Cod. produttore
1043150000
Produttore
WEI
Numero di poli:
12
Esecuzione del contatto:
Spina
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
13 A
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento THR
Colore del corpo:
Nero
Tipo di fissaggio:
Saldare
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza del pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Polimero a cristalli liquidi
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Altro


