pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1042700000 WPE 4N - 1042700000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1042700000 WPE 4N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248273232

Codice prodotto

WEI1042700000

Cod. produttore

1042700000

Produttore

WEI

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

37 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.