pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1036100000 WDU 16N - 1036100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1036100000 WDU 16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190273217

Codice prodotto

WEI1036100000

Cod. produttore

1036100000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

690 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

12 mm

Altezza:

60 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

46.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.