pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1031100000 WDL 2.5/S/L/L/PE - 1031100000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1031100000 WDL 2.5/S/L/L/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di potenziali - 3

  • Con slitta di separazione N - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190042202

Codice prodotto

WEI1031100000

Cod. produttore

1031100000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

3

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Con funzione PE:

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Funzione N possibile:

no

Altezza:

84.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

48 mm

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6.1 mm

Colore di base:

Beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER