WEIDMULLER - WEI1030200000 WDL 2.5/L/L/PE - 1030200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di potenziali - 3
Con slitta di separazione N - no
Confezione
50 PZ
EAN
4008190164508
Codice prodotto
WEI1030200000
Cod. produttore
1030200000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di potenziali:
3
Con slitta di separazione N:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Con funzione PE:
sì
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Funzione N possibile:
no
Altezza:
90 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
48 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
6.1 mm
Colore di base:
Beige
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


