pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1029700000 WFF 300/AH - 1029700000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1029700000 WFF 300/AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...300 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 520 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4008190088347

Codice prodotto

WEI1029700000

Cod. produttore

1029700000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...300 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

520 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...300 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...300 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

55 mm

Altezza:

163 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

85.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER