WEIDMULLER - WEI1029000000 WDU 35/IK/ZA - 1029000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
4008190124045
Codice prodotto
WEI1029000000
Cod. produttore
1029000000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
16 mm
Altezza:
60 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Profondità:
62.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


