pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1028400000 WFF 70 - 1028400000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1028400000 WFF 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008190083311

Codice prodotto

WEI1028400000

Cod. produttore

1028400000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

192 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

31.8 mm

Altezza:

132 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

61 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER