WEIDMULLER - WEI1028200000 WSI 6 TR - 1028200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4008190057091
Codice prodotto
WEI1028200000
Cod. produttore
1028200000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
500...500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
60 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
61 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
7.9 mm


