WEIDMULLER - WEI1027400000 WDUL 4/500 - 1027400000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo - Potenziometro
Corrente nominale In - 120 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4008190170585
Codice prodotto
WEI1027400000
Cod. produttore
1027400000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Tipo di elemento costruttivo:
Potenziometro
Corrente nominale In:
120 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...2.5 mm²
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
6.5 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
46.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


